Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 6mm; Ø: 20,3mm; Anzahl der Zähne: 27; Modul: 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-270GMST07002700060
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-070-027-00-060-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 27 zähne
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Material: iguform® S270
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Raddurchmesser: 20,3mm
Radbreite: 6mm
Anzahl der Zähne: 27
Zahnmodul: 0,7
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 5,43*
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 8,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.