Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 19mm; Ø: 72mm; Anzahl der Zähne: 22; Modul: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-270GMST30002200120
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-300-022-00-120-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3
Hersteller: IGUS
Durchmesser der Montageöffnung: 12mm
Material: iguform® S270
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Raddurchmesser: 72mm
Radbreite: 19mm
Anzahl der Zähne: 22
Zahnmodul: 3
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,95*
€ 39,96*
€ 8,95*
ab € 38,76*
€ 53,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.