Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 54mm; Z: 26mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 54mm; Z: 26mm; Stahl
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 54mm; Z: 26mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-271.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     271.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 54mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 26mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Einheitspreis: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 8,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.