Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 106mm; Z: 26mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 106mm; Z: 26mm; Stahl
Gehäuse: abschirmend; X: 50mm; Y: 106mm; Z: 26mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-273.16
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     273.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Stahl
Gehäuse-Typ: abschirmend
Größe Y: 106mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 26mm
Gehäuseanwendung: für elektronische Geräte empfindlich auf elektromagnetische Störungen
Gehäusebeschreibung: EMI/RFI Abschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.