Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 90W; 45÷230VDC; 200÷800mA; 198÷264VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-28004235
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 90/200-800/230 O4A NF H16 EXC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 90W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x16mm
Ausgangsspannung: 45...230V DC
Ausgangsstrom: 0,2...0,8A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: NFC;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.