Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; weiblich; AMPMODU MOD II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; weiblich; AMPMODU MOD II
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; weiblich; AMPMODU MOD II
Artikel-Nr.:
     2805-280514
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     280514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: AMPMODU MOD II
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x12
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 0,99*
10
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,21*
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,59*
2 Tage
1790
1
€ 14,99*
ab € 0,625*
€ 1,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2226A-12
ab € 0,0585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.