Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 80A; 72VDC; gelötet,SMD; 7,6x6x4,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2822HC80-RTR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     2822HC80-RTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Nennspannung: 72V DC
Widerstand: 0,58mΩ
Nennstrom: 80A
Löttemperatur: 260°C / 6 s
Spannungsabfall: 0,1V
Abschaltfähigkeit: 500A / 80V DC;1kA / 72V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,6x6x4,2mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.355,42*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 4,67771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.686,06*
€ 11.526,4114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.627,36*
€ 11.456,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.424,02*
€ 11.214,5838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.355,42*
€ 11.132,9498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.