Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnet: ziehend; UStrom: 24VDC; Leistung: 17W; Kraft: 64,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnet: ziehend; UStrom: 24VDC; Leistung: 17W; Kraft: 64,5N
Elektromagnet: ziehend; UStrom: 24VDC; Leistung: 17W; Kraft: 64,5N
Artikel-Nr.:
     2805-282367-027
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     282367-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
elektromagnet ziehend
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SAIA-BURGESS
Leistung: 17W
Widerstand: 36,9Ω
Versorgungsspannung: 24V DC
Betriebsspannung: 25...79V DC
Max. Leistung: 170W
Elektromagnet-Typ: ziehend
Kraft: 64,5N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.