Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; PTFE; violett; 250V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; PTFE; violett; 250V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 30AWG; Draht; Cu; PTFE; violett; 250V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-2841/1-VI005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2841/1 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,55mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,81*
€ 68,50*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 59,53*
€ 76,81*
€ 8,95*
ab € 58,24*
€ 82,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,50*
€ 81,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 59,88*
€ 71,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,17*
€ 60,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,26034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.