Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; violett; 250V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; violett; 250V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; violett; 250V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-2842/19-VI005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/19 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,69mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze lila
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,28*
€ 57,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,05*
€ 59,15*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 54,75*
€ 72,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,15*
€ 70,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,58*
€ 44,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,06834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.