Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; 26AWG; Draht; Cu; PTFE; rot; 250V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; 26AWG; Draht; Cu; PTFE; rot; 250V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; 26AWG; Draht; Cu; PTFE; rot; 250V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-2843/1-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/1 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,71mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Draht
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,59*
€ 89,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,83*
€ 103,00*
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 138,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,00*
€ 122,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,05*
€ 120,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 90,95*
€ 108,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,61*
€ 91,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,961* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.