Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; braun; 250V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; braun; 250V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; braun; 250V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-2843/7-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/7 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,79mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,88597* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 400,27*
€ 476,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 393,70*
€ 468,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 349,95*
€ 416,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 318,71*
€ 379,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 298,79*
€ 355,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 270,22*
€ 321,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.