Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Randart; Stecker; weiblich; PIN: 5; 90°-Winkel; IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Randart; Stecker; weiblich; PIN: 5; 90°-Winkel; IDC
Steckverbinder: Randart; Stecker; weiblich; PIN: 5; 90°-Winkel; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-284865-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284865-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Randart
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: RAST 2.5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Kontaktraster: 2,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,22...0,35mm2
Elektrische Montage: IDC
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,3032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.080 Stück (ab € 0,23354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,0108*
€ 984,14285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 811,6416*
€ 965,8535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 769,538*
€ 915,75022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 749,6412*
€ 892,07303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 719,3032*
€ 855,97081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.