Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 6,3VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 22μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 22μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Artikel-Nr.:
     2805-293D226X96R3C2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D226X96R3C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: 293D
ESR Widerstand: 1,8Ω
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,633*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C226K006AT
ab € 0,167*
Ähnlich
Kemet
T491C226K006AT
ab € 0,208*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K020RNJ
ab € 0,205*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJW226K006RNJ
ab € 0,29*
Ähnlich
Vishay
293D226X9020C2TE3
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.