Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 20VDC; SMD; E; 2917; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 47μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 47μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Artikel-Nr.:
     2805-293D476X9020E2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D476X9020E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,50*
400
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.