Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 39V; 7mA; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2BZX84C39-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     2BZX84C39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 39V
Zenerstrom: 7mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0695*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.