Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 3V; 94mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; 2BZX84C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2BZX84C3V0-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     2BZX84C3V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 3V
Zenerstrom: 94mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: 2BZX84C
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.