Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 8,2V; 34mA; SMD; Rolle,Band; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2BZX84C8V2-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     2BZX84C8V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Z-Spannung: 8,2V
Zenerstrom: 34mA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zenerdiode sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.