Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2CMA167566R1000
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2CMA167566R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 415V AC
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Leitungsquerschnitt: 6...25mm2
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.