Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2CMA193097R1000
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2CMA193097R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 130V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Polarisierung: 4H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.