Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1+N; In 8/20us: 40kA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1+N; In 8/20us: 40kA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803882R1300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 N1 40-350 P TS QS
EAN/GTIN:
     3660308519801
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-S;TT
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA
Anzahl der Pole: 1+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.