Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3+N; In 8/20us: 80kA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3+N; In 8/20us: 80kA; IP20
Überspannungsbegrenzer; Typ 1+2; Pole: 3+N; In 8/20us: 80kA; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB815710R1900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T1-T2 3N 12.5-275S P QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 1+2
Netz-Art: TN-S;TT
Stoßstrom In (8/20)µs: 80kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,3kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 12,5kA
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.