Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; R: 30Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2D02WGJ0300TCE
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     2D02WGJ0300TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 30Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 1x1x0,35mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,80*
€ 58,072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.