Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-2EDGKDAM-5.0-04P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKDAM-5.0-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 20A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...12AWG
Sperrsystem: Schrauben
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 4
Anzahl Anschlüsse: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.