Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 4; 90°-Winkel; Stecker; 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-2EDGKDB-5.0-04P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKDB-5.0-04P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 20A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...12AWG
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 4
Anzahl Anschlüsse: 4
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,9218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,67*
€ 273,3073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,51*
€ 273,1169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,28*
€ 256,1832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,52*
€ 249,3288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,36*
€ 219,3884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.