Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; gerade; Stecker; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; gerade; Stecker; weiblich
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; gerade; Stecker; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-2EDGKFM-5.0-03P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKFM-5.0-03P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 320V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 20A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: 2EDGKFM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5mm
Entspricht Norm: UL;CE
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...12AWG
Sperrsystem: Klemme;Schrauben
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.