Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 2W; 22V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode; 0,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 2W; 22V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode; 0,5uA
Diode: Zener; 2W; 22V; Ammo Pack; DO15; einzelne Diode; 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-2EZ22-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     2EZ22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 22V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 2W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9294*
€ 1,10599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.