Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; ISM,ZigBee; aufgeschraubt; 863÷870MHz; 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; ISM,ZigBee; aufgeschraubt; 863÷870MHz; 48mm
Antenne; ISM,ZigBee; aufgeschraubt; 863÷870MHz; 48mm
Artikel-Nr.:
     2805-2J0B15868C885G
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2J0B15-868-C885G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: aufgeschraubt
Gehäusefarbe: schwarz
Frequenz: 863...870MHz
Länge: 48mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: ISM;ZigBee
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.