Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 1500uF; 2,5VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2R5SEP1500M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5SEP1500M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Impedanz: 12mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 5,44A
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,66136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,65*
€ 472,0135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,71*
€ 463,7549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,37*
€ 424,0803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,46*
€ 417,0474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,68*
€ 393,5092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.