Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 0,2W; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 0,2W; SOT23; Automobilbranche
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 0,2W; SOT23; Automobilbranche
Artikel-Nr.:
     2805-2SC2412-Q-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     2SC2412-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 160MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 120...270
Kollektor-Emitter-Strom: 0,15A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2675*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0375*
€ 1,23463
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.