Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 50V; 0,15A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-2SD2351T106W
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SD2351T106W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 820...2700
Kollektor-Emitter-Strom: 0,15A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0572*
€ 0,4752*
1 Tag
2848
5
€ 14,99*
ab € 0,077*
€ 0,6254*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.