Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 2VDC; SEPC; THT; ±20%; -55÷105°C; 5000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SEPC820MW+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2SEPC820MW+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 2V DC
Impedanz: 7mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPC
Betriebsstrom: 5,6A
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,29438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,83*
€ 616,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,06*
€ 596,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,30*
€ 564,417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,995*
€ 552,15405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,57*
€ 525,4683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.