Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; Eden; IP67,IP69K; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: magnetisch; Eden; IP67,IP69K; Kunststoff
Sicherheitsschalter: magnetisch; Eden; IP67,IP69K; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA020051R5100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5100
EAN/GTIN:
     7350024480306
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reed-Sensor
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltspannung: max. 24V DC
Bereich: 15mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Herstellerserie: Eden
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,09*
€ 77,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,35*
€ 80,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,24*
€ 91,83*
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 79,31*
€ 92,78*
5 Tage
131
€ 6,40*
ab € 83,77*
€ 96,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA020056R1400
ab € 43,95*
Zubehör
ABB
2TLA020056R0000 M12-C61
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.