Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gerade; 2,5m; Stecker; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralleitung 20,75qmm,0,6/ 2+1,4m M12-C251S-ASI
Spiralleitung 20,75qmm,0,6/ 2+1,4m M12-C251S-ASI
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA910094R0000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     M12-C251S-AS-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: ABB
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -20...70°C
Max. Betriebsspannung: 36V DC
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2,5m
Sensoreneigenschaften: zusätzlicher Entstörbildschirm
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,55*
€ 92,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,36*
€ 93,67*
€ 5,46*
ab € 74,95*
€ 95,67*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,54*
€ 98,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 126,38*
€ 176,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.