Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; Fehlen; 2,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3-1825910-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1825910-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: rot
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Abmessungen: 6x6x17mm
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.