Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Dynamic D-3200; Stecker; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Dynamic D-3200; Stecker; gerade
Steckverbinder: Leitung-Platte; Dynamic D-3200; Stecker; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-3-917659-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-917659-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 600V
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Dynamic D-3200
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5,08mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.