Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 14,4÷16V; 139,5A; Unidirektional; ±5%; SMC; 3.0SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3.0SMCJ13A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     3.0SMCJ13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 139,5A
Durchbruchspannung: 14,4...16V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 3.0SMCJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.