Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 20÷23,3V; 102,8A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3.0SMCJ18A-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     3.0SMCJ18A-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 18V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 102,8A
Durchbruchspannung: 20...23,3V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: 3.0SMCJ
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.