Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; PIN: 3; R. Kontakt-: 11mm; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-30-5537-500-510
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     30 5537 500 510
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuse: Format B
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;mit LED;mit Sicherungsdiode
Kontaktraster: 11mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 5m
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.