Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 15mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 15mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 15mm; natürlich; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-30001196N015061010
Herst.-Nr.:
     30001196N015061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Breite: 0,61m
Material: Kunststoff;Polyethylen;TIVAR 1000;Polyethylen HD1000
Länge: 1m
Stärke: 15mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,2...+0,2mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.