Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab; Ø: 140mm; L: 500mm; natürlich; gepresst; Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stab; Ø: 140mm; L: 500mm; natürlich; gepresst; Zylinder
Stab; Ø: 140mm; L: 500mm; natürlich; gepresst; Zylinder
Artikel-Nr.:
     2805-30001292N140050000
Herst.-Nr.:
     30001292N140050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: natürlich
Material: Kunststoff;Polyethylen;TIVAR 1000;Polyethylen HD1000
Durchmesser: 140mm
Länge: 0,5m
Montage Element-Typ: Stab
Form: Zylinder
Produktionsprozess: gepresst
Längentoleranz: 0;+1mm
Durchmessertoleranz: +0,9...+5,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.