Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 45V; If: 150Ax2; 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-300CMQ045-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     300CMQ045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: PRM4-ISO
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsstrom: 150A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2,88kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.