Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 2A/250VAC; 5A/28VDC; 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-300DP4J1BLKVS2QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     300DP4J1BLKVS2QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 300
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.