Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 2A/250VAC; 5A/28VDC; 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-300SP4J1BLKVS4QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     300SP4J1BLKVS4QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 300
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.