Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe; max.150bar; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/8"; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe; max.150bar; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/8"; -20÷80°C
Kappe; max.150bar; Messing vernickelt; Gewinde: G 1/8"; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-3015-1/8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     3015 1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Gewinde: G 1/8"
Betriebsdruck: max. 150bar
Ausführung: mit O-Ring
Pneumatik Zubehör-Typ: Kappe
#Werbeaktionen: pneumat_202212;maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.