Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 10mm; schwarz; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 10mm; schwarz; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 610x1000mm; Thk: 10mm; schwarz; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-30401196C010061010
Herst.-Nr.:
     30401196C010061010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MITSUBISHI CHEMICAL ADV. MATERIALS
Farbe: schwarz
Breite: 0,61m
Material: Kunststoff;Polyethylen;TIVAR 1000;Polyethylen HD1000
Länge: 1m
Stärke: 10mm
Einheitspreis: Ja
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 610x1000mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,2...+0,2mm
Auftauchen: 0,61m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.