Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; braun; 300V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; braun; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 30AWG; PVC; braun; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3047-BR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3047 BR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,12mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 30awg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,19991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,60*
€ 128,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,51*
€ 125,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 94,96*
€ 113,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,97*
€ 72,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.