Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rosafarben; 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rosafarben; 300V
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; rosafarben; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-3055-PK005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 PK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rosafarben
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,57167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,77*
€ 41,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.