Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 312,8V; 65,3A; Bidirektional; R6; 30kW; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 312,8V; 65,3A; Bidirektional; R6; 30kW; unverpackt
Diode: TVS; 312,8V; 65,3A; Bidirektional; R6; 30kW; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-30KP280CA-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     30KP280CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: R6
Rückspannung max.: 280V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 65,3A
Durchbruchspannung: 312,8V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 30kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.