Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Variante: Niederprofil-,mit Leitung; PIN: 4; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-31-5234-300-000
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     31 5234 300 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuse: Format A
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 210
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+2 PE
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;Niederprofil-
Kontaktraster: 18mm
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 3m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 19,02*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 19,31*
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 23,74*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 29,57*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
16-8090-000
ab € 0,16*
Zubehör
Binder
16 8090 001
ab € 0,22*
Zubehör
Binder
16 8092 001
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.